曜日別特売

ステンレス直尺

ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]ステンレス直尺 - PLUS(プラス)[文具]

強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。
デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。
デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)
両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。
端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。
文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。
ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
ビニールケース入り
JIS規格品

仕様ビニルケース入り、JIS規格品材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)シルバー内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
目盛(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3153416847741150.5150
680
499
549(税込)
当日出荷
3153417747742251300
1,320
959
1,055(税込)
当日出荷
3153418647743301.2600
2,900
2,498
2,748(税込)
当日出荷
3153419547744351.51000
5,300
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする