数取器

数取器 - PLUS(プラス)[文具]数取器 - PLUS(プラス)[文具]数取器 - PLUS(プラス)[文具]数取器 - PLUS(プラス)[文具]数取器 - PLUS(プラス)[文具]数取器 - PLUS(プラス)[文具]数取器 - PLUS(プラス)[文具]数取器 - PLUS(プラス)[文具]

現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。
ステンレス製だから抜群の耐久性。
カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。
「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。
※取付用の台座は取外しできません。

仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31534475KT-100(30902)95W56×D56×H67※取付用の台座は取外しできません。
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31534484KT-101(30899)70W39×D51×H46※取付用の台座は取外しできません。
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
31534466KT-500(30929)420W151×D71×H67※取付用の台座は取外しできません。
13,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする