レタースケール

レタースケール - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

重さと同時に郵便料金がわかるレタースケール。郵便物の重さを測りながら、同時に郵便料金を確認できるから便利です。(2017年6月1日からの新郵便料金対応です。)
重さと同時に郵便料金がわかるレタースケールがあれば、郵便局に行く前に前もって郵便料金を確認できます。
目盛り板には、各種郵便物の質量別料金が明確に表示されています。
目盛りは5列あります。一種定型郵便・定形外郵便だけでなく、三種郵便の料金も調べられます。
最大500gのモノまで測ることが可能。最小目盛りは2g。
上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。
電池不使用のため電池切れの心配もありません。
オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。

材質PS質量(g)700外形寸法(mm)W160×D195×H155ひょう量皿(mm)W160×D160最小目盛(g)2最大秤量(kg)0.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31534493NO.320(88990)ブルー
3,800
取扱い終了
31534502NO.320(88991)エルグレー
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31534493
2018-02-09
用途: 紙片1枚の重量を計測するのに使用しています。
その他業種

今の作業に関して、満足しております。他の業務に関しても、必要商品は御社製品を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする