曜日別特売

電話機台 クランプ受皿サイズ可変

電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]電話機台 クランプ受皿サイズ可変 - PLUS(プラス)[文具]

新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。
取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。
首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。
受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。
スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。
皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。
プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。

支柱(mm)19材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム)耐荷重(kg)3取付金具厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)内容量1台
注意
※1本の支柱に皿を2台以上はとりつけないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31534536TE-232JL(13023)W180~240×D180~240(電話設置可能寸法W180~225×D180~225)110~400(皿面)
19,800
10,980
12,078(税込)
当日出荷
31534518TE-132JL(13025)W140~180×D220~280(電話設置可能寸法W140~165×D220~265)110~400(皿面)
19,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
31534527TE-232JS(13022)W180~240×D180~240(電話設置可能寸法W180~225×D180~225)110~250(皿面)
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする