モノタロウ

フィットマスク 耳にやさしい

フィットマスク 耳にやさしい - モノタロウ
(48件のレビュー)

顔に優しい、耳に優しい、サージカル性能で体に優しい、3つの優しさを兼ね備えた3層立体形状タイプのサージカルマスクです。
内側にさらさらで柔らかい不織布を使用していますので、お口周りの不快感を緩和してくれます。
丸く、柔らかい耳紐を使用していますので、耳後ろの痛みを軽減します。
微粒子ろ過効率(PFE)、細菌ろ過効率(BFE)、ウィルスろ過効率(VFE)を99%カットしていますので、花粉、ウィルス飛沫、PM2.5やハウスダスト等から体を守ります。
マスク両サイドの「Vフィット形状」で着用時の上下のズレを防止し、フェイスラインをよりシャープに見せるので小顔効果も期待できます。

種別簡易マスク形状立体型ひもタイプ耳かけ式構造3層仕様(本体)やわらか不織布+Vフィット形状/(耳ひも)やわらか丸ゴム材質(不織布)ポリプロピレン/(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル入数(枚)50寸法(縦×横)(mm)(折りたたみ)約135×115内容量1箱(50枚)
化学物質安全性参考資料:
注意
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37527394-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37527394
2019-12-22
用途: 普段使いから、現場作業まで

耳に優しい、まさにその通りです。この形は長時間装着しても呼吸が楽なので助かります。

3が参考にしています
対象商品 : 37527394
2019-11-11
用途: エアーで清掃作業
製造業

プリーツマスクに比べて、顎・頬の密着フィット感は良いし、立体なので口元に空間があってこれはいいと思ったが、鼻筋にすき間が出来てしまい、ゴミが入る。
プリーツマスクの様に、鼻にワイヤーが入っていれば、密着していいと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 37527394
2020-02-03
用途: 今流行りのウイルス対策にて購入。
農・林・水産業

他のコメントでサイズが小さいとか言われてるみたいですが、顔のでかい私でも普通に装着できました。 そんなに気になりませんよ。

1が参考にしています
対象商品 : 37527394
2019-12-23
用途: リサイクル品の仕分け作業
その他業種

顔にフイットし隙間もなく眼鏡をかけても気にならない。非常にいい感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 37527394
2020-03-23
用途: 花粉症対策
その他業種

全体的に使いやすいですか、一つだけ気になるところがあります。
鼻に当たる部分、長時間使うと鼻にあたって、痛い時が発生します。

1が参考にしています
対象商品 : 37527394
2019-12-20
用途: 普段の風邪予防に使っています。
春日蒔絵工房製造業

耳の紐が痛くないので長時間かけれそうです。
後 通気性もよく蒸れないところが助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 37527394
2020-02-04
用途: インフル対策
製造業

顔が大きい私にはこのマスクが小さい。鼻筋のところに隙間だらけ。
小顔効果で女性には素晴らしいマスクだと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37527394
2020-02-02
用途: 清掃作業、外出時用

ノーズクリップがないため鼻の両脇に隙間ができてしまい眼鏡が曇ります。
呼吸しても大部分の空気は鼻の両脇から出たり入ったりしてしまうのでなんらかの鼻クリップと併用しないとフィルター効果は低そうです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする