パイロット形電磁弁 PC08

パイロット形電磁弁 PC08 - ParkerTAIYO
(1件のレビュー)
質量(kg)0.35切換方式4方向単動周波数(Hz)50/60共用ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.2~0.8有効断面積(mm2)30位置数2作動方式パイロット形使用流体空気応答時間(秒)ON:0.035(0.5MPa時)、OFF:0.045(0.5MPa時)臨界圧力0.45耐熱クラスB種手動操作方式ノンロック周囲温度(℃)-5~50最高使用頻度(回/min)180音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]6内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
許容電圧変動
皮相電力(VA)
配線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31567664PCS2408-03-100CAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(ターミナル付)
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567673PCS2408-03-100CPAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(表示ランプサージキラー付)
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567682PCS2408-03-100DAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5DINコネクタ
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567698PCS2408-03-100GAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5グロメット(ターミナル付)
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567707PCS2408-03-100LAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5リード線
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567716PCS2408-03-200CAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(ターミナル付)
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567725PCS2408-03-200CPAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(表示ランプサージキラー付)
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567734PCS2408-03-200DAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5DINコネクタ
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567743PCS2408-03-200GAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5グロメット(ターミナル付)
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567752PCS2408-03-200LAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5リード線
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567777PCS2408-03-D24CPDC242+10%、-15%-コンジット(表示ランプサージキラー付)
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567786PCS2408-03-D24DDC242+10%、-15%-DINコネクタ
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567795PCS2408-03-D24GDC242+10%、-15%-グロメット(ターミナル付)
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567804PCS2408-03-D24LDC242+10%、-15%-リード線
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567813PCS2408-NB-100CAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(ターミナル付)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567822PCS2408-NB-100CPAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(表示ランプサージキラー付)
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567838PCS2408-NB-100DAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5DINコネクタ
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567847PCS2408-NB-100GAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5グロメット(ターミナル付)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567856PCS2408-NB-100LAC100/110-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5リード線
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567865PCS2408-NB-200CAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(ターミナル付)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567874PCS2408-NB-200CPAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5コンジット(表示ランプサージキラー付)
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567883PCS2408-NB-200DAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5DINコネクタ
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567892PCS2408-NB-200GAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5グロメット(ターミナル付)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567908PCS2408-NB-200LAC200/220-±10%保持(50Hz/60Hz):3.2/2.6、始動(50Hz/60Hz):5/4.5リード線
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567917PCS2408-NB-D24CDC242+10%、-15%-コンジット(ターミナル付)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567926PCS2408-NB-D24CPDC242+10%、-15%-コンジット(表示ランプサージキラー付)
17,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567935PCS2408-NB-D24DDC242+10%、-15%-DINコネクタ
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567944PCS2408-NB-D24GDC242+10%、-15%-グロメット(ターミナル付)
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567953PCS2408-NB-D24LDC242+10%、-15%-リード線
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
31567768PCS2408-03-D24CDC242+10%、-15%-コンジット(ターミナル付)
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31567664PCS2408-03-100C12020847PCS2408-03-100CPCS2408-03-100C パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12020847パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567673PCS2408-03-100CP12020883PCS2408-03-100CPPCS2408-03-100CP パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12020883パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました。
31567682PCS2408-03-100D12020908PCS2408-03-100DPCS2408-03-100D パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12020908パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
31567698PCS2408-03-100G12020926PCS2408-03-100GPCS2408-03-100G パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12020926パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567707PCS2408-03-100L12020953PCS2408-03-100LPCS2408-03-100L パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12020953パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567716PCS2408-03-200C12020978PCS2408-03-200CPCS2408-03-200C パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12020978パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567725PCS2408-03-200CP12021039PCS2408-03-200CPPCS2408-03-200CP パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021039パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました。
31567734PCS2408-03-200D12021057PCS2408-03-200DPCS2408-03-200D パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021057パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
31567743PCS2408-03-200G12021084PCS2408-03-200GPCS2408-03-200G パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021084パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567752PCS2408-03-200L12021118PCS2408-03-200LPCS2408-03-200L パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021118パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567777PCS2408-03-D24CP12021206PCS2408-03-D24CPPCS2408-03-D24CP パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021206パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
48,980
税込53,878
注文コードが変更になりました。
31567786PCS2408-03-D24D12021224PCS2408-03-D24DPCS2408-03-D24D パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021224パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました。
31567795PCS2408-03-D24G12021276PCS2408-03-D24GPCS2408-03-D24G パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021276パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567804PCS2408-03-D24L12021303PCS2408-03-D24LPCS2408-03-D24L パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021303パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
39,980
税込43,978
注文コードが変更になりました。
31567813PCS2408-NB-100C12021337PCS2408-NB-100CPCS2408-NB-100C パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021337パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
31567822PCS2408-NB-100CP12021389PCS2408-NB-100CPPCS2408-NB-100CP パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021389パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました。
31567838PCS2408-NB-100D12021407PCS2408-NB-100DPCS2408-NB-100D パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021407パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました。
31567847PCS2408-NB-100G12021443PCS2408-NB-100GPCS2408-NB-100G パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021443パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました。
31567856PCS2408-NB-100L12021477PCS2408-NB-100LPCS2408-NB-100L パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021477パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
31567865PCS2408-NB-200C12021495PCS2408-NB-200CPCS2408-NB-200C パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021495パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました。
31567874PCS2408-NB-200CP12021547PCS2408-NB-200CPPCS2408-NB-200CP パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021547パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
31567883PCS2408-NB-200D12021565PCS2408-NB-200DPCS2408-NB-200D パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021565パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました。
31567892PCS2408-NB-200G12021608PCS2408-NB-200GPCS2408-NB-200G パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021608パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました。
31567908PCS2408-NB-200L12021635PCS2408-NB-200LPCS2408-NB-200L パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021635パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
31567917PCS2408-NB-D24C12021653PCS2408-NB-D24CPCS2408-NB-D24C パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021653パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
31567926PCS2408-NB-D24CP12021705PCS2408-NB-D24CPPCS2408-NB-D24CP パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021705パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました。
31567935PCS2408-NB-D24D12021723PCS2408-NB-D24DPCS2408-NB-D24D パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021723パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
36,980
税込40,678
注文コードが変更になりました。
31567944PCS2408-NB-D24G12021793PCS2408-NB-D24GPCS2408-NB-D24G パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021793パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。
31567953PCS2408-NB-D24L12021836PCS2408-NB-D24LPCS2408-NB-D24L パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYO 12021836パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31567917
2018-04-20
用途: 機械のメンテナンス/交換

納期に2ヶ月では使えません。今後は他社で発注します。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする