曜日別特売

炭酸ガス用シールドガスホース

炭酸ガス用シールドガスホース - 十川ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刻印に相違がございますが、本商品は十川ゴム製品になります。
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31568818内径6mm1巻(10m)6
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
31568827内径6mm1巻(20m)6
オープン
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31568836内径6mm1巻(30m)6
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31568845内径8mm1巻(10m)8
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
31568854内径8mm1巻(20m)8
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
31568863内径8mm1巻(30m)8
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする