曜日別特売
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ - モノタロウ
(12件のレビュー)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。

材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コーティング
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315706042CEM-G-3D-1-13404
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315706222CEM-G-3D-2-26404
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315706472CEM-G-3D-3-39456
949
1,044(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315706562CEM-G-3D-4-412506
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315706652CEM-G-3D-5-515606
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315706742CEM-G-3D-6-618606
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315706832CEM-G-3D-8-824708
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315706922CEM-G-3D-10-10309010
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315707082CEM-G-3D-12-12369012
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315705862CEM-G-3D-0.5TiAlN0.51.5403
取扱い終了
1年間返品保証
315705952CEM-G-3D-0.8TiAlN0.82.4403
取扱い終了
1年間返品保証
315706132CEM-G-3D-1.5TiAlN1.54.5404
取扱い終了
1年間返品保証
315706382CEM-G-3D-2.5TiAlN2.57.5404
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル切削条件

Slotting

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.2240907514320451202035314901457405023041580140
0.3219007513020451093040286301506732024537800145
0.419910801184050994040260301606120025534360155
0.518100851076050904045236601655564027031240165
0.61645090978055822045215101755058028528400170
0.81495095889055747050195501854598030025820180
113590100808060679050177701954180031523470190
1.58880145527080532075115001952613036519290285
2746015048909540907588802102090043515680325
2.56630160425010535408573202101777043513070325
35800170361011529909557502101463043510450325
44890240299015025201254370210104504358360325
5409026024201502040130347021086904356460325
6361029021901801850145280024072204605420355
7316030019101701620145245025063204604800355
8271031016201601380145209026054204604180355
10209026512801301090130176027043704603230355
1217602301090105900105138028035604602710355
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.233730105200506516830504409020510367032058210195
0.33066010518230651530055400802109425034552920205
0.42787011016580701392055364402258568035548100215
0.52534012015060701266065331202307790038043740230
0.62303012513690751151065301102457081040039760240
0.82093013512450751046070273702606437042036150250
1190301401131085951070248802755852044032860265
1.51243020573801107450105161002753658051027010400
21044021068501355730105124302952926061021950455
2.5928022559501454960120102502952488061018300455
381202405050160419013580502952048061014630455
468503354190210353017561202951463061011700455
55730365339021028601804860295121706109040455
65050405307025025902053920335101106457590495
7442042026702402270205343035088506456720495
8379043522702251930205293036575906455850495
10293037017901801530180246038061206454520495
12246032015301451260145193039049806453790495
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570674
2024-04-10
用途: 木工小物雑貨の3D加工の粗削り
製造業

メジャーメーカーの高価なエンドミルに代えて使ってみた。柔らかい針葉樹でも期待しているほどには寿命が伸びないような気がするが、価格を考えると妥当かも。超高エンドミルで木を削るとどれぐらいの寿命が妥当なのか?

対象商品 : 31570674
2023-10-12
用途: アルミ部品切削用
TAKO技研製造業

安いので重宝していますが品質にばらつきがあって被削材の表面粗さに問題を生じるものがあります。エンドミルを交換すれば改善します。

1が参考にしています
対象商品 : 31570622
2022-10-12
用途: PVCの加工
有限会社 協和モデル

価格の割には切削良好ですが 長時間の連続使用に不満があり長持ちしない。

対象商品 : 31570674
2021-10-26
用途: 6ミリ軸を購入、トリマー用ビットとして木工用に使用している。
農・林・水産業

木工用トリマーのビットとして使用しているが、切れ味が良く、こびり付きもまったく無い。大変調子が良く重宝しており気に入っている。

対象商品 : 31570622
2021-04-17
用途: 穴開け、溝切
笹生工業所建設業・工事業

シャンク 6mmがあるとよい。自分は特製コレットを作り使用している。

対象商品 : 31570674
2020-12-07
用途: 狭い場所の深い肩削り加工に使用しました。
製造業

2.5Dのエンドミルであと少し刃長が足りなかったので
、3Dで助かりました。

対象商品 : 31570674
2020-05-28
用途: 木工ドリルの代わりとして
その他業種

は私は万能ビットとして使用しています、とても滑らかな穴が開きます、
またアルミ等の段欠きにも使用し、刃径もいろいろあり毎日楽しく、ぼけている暇はないね。失礼

対象商品 : 31570622
2020-07-23
用途: 製品の後加工
杉山精機

切れ味も加工面も申し分ないです。
コストパフォーマンスが良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする