曜日別特売
モノタロウ

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド - モノタロウ
(12件のレビュー)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。

材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ピンカドタイプ最大穴あけ能力3D内容量1本
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
全12種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
コーティング
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
315709182CEM-P-3D-1-13404
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315709362CEM-P-3D-2-26404
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315709542CEM-P-3D-3-39456
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315709632CEM-P-3D-4-412506
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315709722CEM-P-3D-5-515606
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315709882CEM-P-3D-6-618606
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315709972CEM-P-3D-8-824708
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315710062CEM-P-3D-10-10309010
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315710152CEM-P-3D-12-12369012
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
315708932CEM-P-3D-0.5TiAlN0.51.5403
取扱い終了
1年間返品保証
315709272CEM-P-3D-1.5TiAlN1.54.5404
取扱い終了
1年間返品保証
315709452CEM-P-3D-2.5TiAlN2.57.5404
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

TiAlNコート2枚刃超硬エンドミル切削条件

Slotting

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.2240907514320451202035314901457405023041580140
0.3219007513020451093040286301506732024537800145
0.419910801184050994040260301606120025534360155
0.518100851076050904045236601655564027031240165
0.61645090978055822045215101755058028528400170
0.81495095889055747050195501854598030025820180
113590100808060679050177701954180031523470190
1.58880145527080532075115001952613036519290285
2746015048909540907588802102090043515680325
2.56630160425010535408573202101777043513070325
35800170361011529909557502101463043510450325
44890240299015025201254370210104504358360325
5409026024201502040130347021086904356460325
6361029021901801850145280024072204605420355
7316030019101701620145245025063204604800355
8271031016201601380145209026054204604180355
10209026512801301090130176027043704603230355
1217602301090105900105138028035604602710355
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

SIDE CUTTING

被削材合金工具鋼合金工具鋼ステンレス鋼鋳鉄アルミ合金銅. 真鍮 非鉄金属
硬度~ HRc30HRc30 ~ HRc45
強度~ 1000N/㎟1000 ~ 1500N/㎟
刃径(φmm) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min) 回転数(min-1)送り速度(mm/min)
0.233730105200506516830504409020510367032058210195
0.33066010518230651530055400802109425034552920205
0.42787011016580701392055364402258568035548100215
0.52534012015060701266065331202307790038043740230
0.62303012513690751151065301102457081040039760240
0.82093013512450751046070273702606437042036150250
1190301401131085951070248802755852044032860265
1.51243020573801107450105161002753658051027010400
21044021068501355730105124302952926061021950455
2.5928022559501454960120102502952488061018300455
381202405050160419013580502952048061014630455
468503354190210353017561202951463061011700455
55730365339021028601804860295121706109040455
65050405307025025902053920335101106457590495
7442042026702402270205343035088506456720495
8379043522702251930205293036575906455850495
10293037017901801530180246038061206454520495
12246032015301451260145193039049806453790495
送り速度(mm/min), in long & extra long types, should be reduced by around 50%.
回転数(min-1)=REVOLUTION PER MIN
送り速度(mm/min)=mm/min.

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570972
2024-08-11
用途: 真鍮部品製作
製造業

通常は2.5Dを使用していますが、少々深堀りの必要があったため、3D(径の三倍まで)を購入しました。2.5Dと同様に使用できます。

2024-10-22
用途: 長穴あけ
製造業

数十個同じ作業をするのでどのくらいの耐久度があるかでリピート注文するか決まります。今のところは問題ないです。

対象商品 : 31570954
2023-07-10
用途: 樹脂切削

安いのでちょくちょく買ってます。でも本当は以前有った刃径4のシャンク4、刃径3のシャンク3が再版されないかなぁと思っています。

対象商品 : 31570936
2023-06-09
用途: ジグ試作

汎用として普通に使っています。 2.5Dよりこちらの3Dが切れ味が良いのでもっぱら3Dばかり使っています。 意外にも樹脂切削での寿命が短いように感じ、様子見しながら使っています。

対象商品 : 31570997
2022-07-21
用途: 45Cの加工
運輸・通信業

従来から普通の鉄ならハイスを使ってますが、45Cなどは超硬を使ってます。
切れ味は、特に問題なし。使って間もないので耐久性は、まだ不明。

対象商品 : 31570945
2021-11-11
用途: アルミのフライス

まだフライスとしては使用していないが試しに爪をげづってみたところ、とてもよく削げた。また見た目にも美しく所有欲を満たす製品である事もあり、総合的に満足しています。

対象商品 : 31570988
2019-12-23
用途: 主に 非鉄金属の切削に使用してます
株式会社近藤

リ-ズナブルな価格以上に切削できますし切削面も思った以上にきれいに
なります。

2019-06-14
用途: 主にアルミ加工

切れ味は全く問題ないが刃径4ミリでシャンク径が4ミリと刃径3ミリでシャンク径が3ミリが無くなったのが残念。
細い深溝加工で便利なので再販を望む。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする