曜日別特売

CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ

CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ - SMC
作動方式複動片ロッドシリーズ(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3160123710-CDM2G32-210Z-C7332210(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじC73
15,510
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160124610-CDM2G25-75Z-M9BW2575(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじM9BW
14,690
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160125510-CDM2G40-25Z-M9BWM4025(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじM9BW
18,540
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160126410-CDM2G40-100Z-M9BZ40100(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじM9B
20,410
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160127310-CDM2G32-50Z-M9BL3250(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじM9B
14,850
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160128210-CDM2G32-50AZ-M9BM3250(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじM9B
16,560
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160129810-CDM2G32-300AZ-M9BW32300(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじM9BW
20,080
18,980
20,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160130710-CDM2G32-300AZ-A93L32300(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじA93
17,990
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160131610-CDM2G20-125AZ20125(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし
9,630
8,698
9,568(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160132510-CDM2G25-300Z-B54L25300(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじB54
18,920
17,980
19,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160133410-CDM2G25-300Z-B5425300(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじB54
18,260
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160134310-CDM2G20-25Z-A93L2025(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじA93
11,440
9,998
10,998(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160135210-CDM2G20-250AZ-M9B20250(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじM9B
17,160
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160136810-CDM2G20-250AZ-H7B20250(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじH7B
18,040
16,980
18,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160137710-CDM2G20-125AZ-M9BWL20125(A) エアクッション(-) ロッド先端おねじM9BW
17,000
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160138610-CDM2G32-150Z-M9BL32150(-) ラバークッション(-) ロッド先端おねじM9B
16,170
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
3160139510-CDM2G32-100FZ-A93L32100(-) ラバークッション(F) ロッド先端めねじA93
13,310
11,980
13,178(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする