曜日別特売

10 Series(10-CJ2)

10 Series(10-CJ2) - SMC10 Series(10-CJ2) - SMC10 Series(10-CJ2) - SMC10 Series(10-CJ2) - SMC10 Series(10-CJ2) - SMC10 Series(10-CJ2) - SMC10 Series(10-CJ2) - SMC10 Series(10-CJ2) - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3161593710-CJ2L10-15RZ1015(R) 軸方向
4,270
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161595510-CJ2L10-125AZ10125(-) 軸に対し90°
7,410
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161596410-CJ2F16-75Z1675(-) 軸に対し90°
4,930
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161597310-CJ2F16-125Z16125(-) 軸に対し90°
5,590
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161598210-CJ2F10-75Z1075(-) 軸に対し90°
4,710
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161599810-CJ2E10-75Z1075(-) 軸に対し90°
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161600710-CJ2B16-60Z1660(-) 軸に対し90°
4,730
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161601610-CJ2B16-50Z1650(-) 軸に対し90°
4,730
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161602510-CJ2L10-60AZ1060(-) 軸に対し90°
6,640
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161603410-CJ2RA16-200Z16200(-) 軸に対し90°
6,770
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161604310-CJ2B16-75Z1675(-) 軸に対し90°
4,840
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161605210-CJ2L10-75Z1075(-) 軸に対し90°
4,710
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161606810-CJ2L16-100AZ16100(-) 軸に対し90°
7,300
6,598
7,258(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161607710-CJ2L16-100Z16100(-) 軸に対し90°
5,260
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161608610-CJ2L16-125RZ16125(R) 軸方向
5,590
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161609510-CJ2L16-15Z1615(-) 軸に対し90°
4,490
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161610410-CJ2M10-60AZ1060(-) 軸に対し90°
6,750
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161611310-CJ2M10-75Z1075(-) 軸に対し90°
4,820
4,498
4,948(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161612210-CJ2RA10-100Z10100(-) 軸に対し90°
5,170
4,798
5,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161613810-CJ2RA16-15Z1615(-) 軸に対し90°
4,680
4,298
4,728(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161614710-CJ2RA16-45Z1645(-) 軸に対し90°
4,900
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161615610-CJ2B16-125RZ16125(R) 軸方向
5,500
4,998
5,498(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161616510-CJ2B16-50AZ1650(-) 軸に対し90°
6,770
6,198
6,818(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161617410-CJ2RA10-45Z1045(-) 軸に対し90°
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161618310-CJ2B10-15Z1015(-) 軸に対し90°
4,180
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161619210-CJ2B16-15RZ1615(R) 軸方向
4,400
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161620810-CJ2B16-45Z1645(-) 軸に対し90°
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161621710-CJ2B10-100Z10100(-) 軸に対し90°
4,950
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161622610-CJ2B10-10AZ1010(-) 軸に対し90°
6,220
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161623510-CJ2B10-10Z1010(-) 軸に対し90°
4,180
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161624410-CJ2B10-15RZ1015(R) 軸方向
4,180
3,898
4,288(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161625310-CJ2B10-30Z1030(-) 軸に対し90°
4,290
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161626210-CJ2B10-45Z1045(-) 軸に対し90°
4,400
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161627810-CJ2B10-50AZ1050(-) 軸に対し90°
6,550
5,998
6,598(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161628710-CJ2B10-60RZ1060(R) 軸方向
4,510
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161629610-CJ2B10-60Z1060(-) 軸に対し90°
4,510
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161630510-CJ2B16-15Z1615(-) 軸に対し90°
4,400
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161631410-CJ2B16-44Z1644(-) 軸に対し90°
4,620
4,198
4,618(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161632310-CJ2B16-30Z1630(-) 軸に対し90°
4,510
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161633210-CJ2B10-15AZ1015(-) 軸に対し90°
6,220
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161634810-CJ2B16-100AZ16100(-) 軸に対し90°
7,210
6,498
7,148(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161635710-CJ2B16-20Z1620(-) 軸に対し90°
4,510
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161636610-CJ2B16-175Z16175(-) 軸に対し90°
6,160
5,598
6,158(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161637510-CJ2B10-100RZ10100(R) 軸方向
4,950
4,398
4,838(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161638410-CJ2B16-15AZ1615(-) 軸に対し90°
6,440
5,898
6,488(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161639310-CJ2B16-125AZ16125(-) 軸に対し90°
7,540
6,698
7,368(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161640210-CJ2B16-10Z1610(-) 軸に対し90°
4,400
3,998
4,398(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161641810-CJ2B16-100Z16100(-) 軸に対し90°
5,170
4,798
5,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
3161594610-CJ2L10-15R1015(R) 軸方向
3,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする