曜日別特売

4.3インチワイドTFT-LCD オンダッシュモニター

4.3インチワイドTFT-LCD オンダッシュモニター - Bullcon4.3インチワイドTFT-LCD オンダッシュモニター - Bullcon

約13万画素の高精細4.3インチ液晶ワイドモニターを内蔵。
脱着選択可能なバイザー付属。バイザーを使用すれば逆光の影響を 受け難くなります。
モニター角度は無段階で調整可能、ネジを締め込む事で任意の位置で固定出来ます。
映像入力は2系統を装備。映像入力2に映像信号が入ると、優先的に映し出す「自動切換機能」を搭載しているので、切り換えの煩わしさがありません。
映像入力1・映像入力2の両方に信号が無い時は、オートパワーOFFで消費電力を抑えます。
地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。
本体背面のボタンを押すことで、画面の明るさ・コントラスト・彩度・トーン(色調)の4種類の画質調整と、画面比率 [ 16:9 ] [ 4:3 ] の変更が可能。

画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)電源(V)DC12本体質量(g)134消費電流(mA)(待機時)約65、(動作時)約170コード長さ(cm)40ヒューズ容量(A)3画素数130560画素(480×272)電源コード(cm)95画面仕様16:9/4:3(選択可能)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×76×16(突起物・取付ベース・バイザー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統内容量1セット
注意
※本製品はDC+12V・ボディーアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。
※指定された線を探した後、配線作業を行う際は必ずバッテリーのマイナス端子を外してから作業を行って下さい。外さないで作業を行うとショートする恐れがあり、大変危険です。
※運転の妨げになる様な場所又は、指定以外への場所には取り付けしないで下さい。
※車両のボルトやナットを使用して本製品の取り付けやボディーアースを配線される場合は絶対に保安部品(ステアリング、ブレーキペダル等)を使用しないで下さい。
※本製品を分解したり加工・改造等しないで下さい。
※エアバッグの付近や動作を妨げる様な場所への取り付けや配線は行わないで下さい。
※電源線の被覆を切って他機器の電源を接続する事は絶対に行わないで下さい。
※結線後、必ずビニールテープ等で絶縁処理を行って下さい。又、配線を行わない線も必ずビニールテープ等で絶縁処理を行って下さい。
※配線後は運転の妨げにならない様、結束バンド等で束ねて下さい。
※配線を引き回す際は可動部にハーネス類を挟み込まない様に引き回しを行って下さい。
※本製品は車載用モニターです。車載以外での目的では使用しないで下さい。又、カメラと接続した場合ドライバーの視界を補助する為のもので、全ての危険及び障害物を映し出せるものでは ありません。必ず目視で確認を行って下さい。
※運転者は運転中、絶対に映像を注視しないで下さい。前方不注意による事故の恐れがあると共に、安全運転義務違反による処罰の対象となります。
※走行中はオンダッシュモニターの角度調整やボタン操作を絶対に行わないで下さい。
※モニターの向きを変える場合は、スタンドを押さえゆっくりと動かして下さい。無理に動かすと可動範囲を超え、破損する場合があります。
※取り付け作業にはサーキットテスターを使用し、検電器(ランプテスター)等は使用しないで下さい。
※取り付けの際は、国土交通省の定める保安基準に適合させるため、運転者の視界を妨げないように取り付けて下さい。
※本製品の取り付けは取り付け技術のある販売店で行って下さい。
※取り付け後は確実に固定されている事を確認して下さい。
※各配線を途中で切断しないで下さい。又、電源線は車両金属部に触れない様に配線を行って下さい。
※電源線は直接バッテリーに配線しないで下さい。
※周囲の明るさ(光の反射等)によって見え難くなる場合がありますが故障ではありません。
※エアバッグ付近への取り付けは避けてください。
※本製品には「駐車アシスト線」「スケール」の表示機能はありません。
※取り付けに関するサポートは致しかねます。予めご了承ください。
※本製品の入力は映像のみで映像再生機器の音声は接続する事が出来ません。
※映像は必ずモニターの全画面表示となり映像サイズの変更は出来ません。
※本製品にはカメラ類及びTVチューナーやメディアプレイヤー等の映像再生機器は内蔵及び付属しておりません。
※モニターには映像反転機能がありません。ご使用のカメラによっては映像が逆に映写される場合がありますので、ご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31581068AV-M01
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする