曜日別特売

21 Series(21)

21 Series(21) - SMC21 Series(21) - SMC21 Series(21) - SMC21 Series(21) - SMC21 Series(21) - SMC21 Series(21) - SMC21 Series(21) - SMC21 Series(21) - SMC
内容量1個
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
磁石内蔵有無
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ種類
リード線(m)
オートスイッチ追記号
シリーズ
ポートねじの種類
ヘッドカバーのポート位置
ロッド先端ねじ
シリンダ内径(Φmm)
ボディサイズ
軸受種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3179945221-CJ2F10-20Z--10------------
4,550
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179947721-CJ2B10-45-(-) 磁石なし1045(-) ラバークッション---銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)-(-) 軸に対し90°----
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179963521-CJ2B16-50--16------------
4,900
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179973221-CDJ2B16-15Z-B--16------------
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179975721-CJ2B10-100-(-) 磁石なし10100(-) ラバークッション---銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)-(-) 軸に対し90°----
5,120
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179977521-CDJ2F10-40Z-B--10------------
5,210
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179985421-CDJ2F16-40RZ-B--16------------
5,430
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179987221-CDJ2F16-40R-B--16------------
5,430
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179989721-CDJ2B16-50Z-B--16------------
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179991521-CDJ2F16-50Z-B--16------------
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179993321-CDJ2F16-50-B--16------------
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179995821-CDJ2F16-75RZ-B--16------------
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179997621-CDJ2F16-75R-B--16------------
5,650
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
3179999421-CDJ2B10-80Z-B--10------------
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180001221-CDJ2B16-100R-B--16------------
5,890
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180003721-CDJ2B16-90R-B--16------------
5,890
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180005521-CDJ2F16-100Z-B--16------------
5,980
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180017721-CDM2B20-25-(D) 磁石内蔵2025(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-----
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180019521-CQ2B16-10D-(-) 磁石なし1610----銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) M ねじ-(-) 標準(ロッド先端めねじ)---
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180023821-CDM2B20-50-(D) 磁石内蔵2050(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-----
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180025621-CDM2F20-20-(D) 磁石内蔵2020(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-----
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180027421-CDM2F20-20Z-(D) 磁石内蔵-20(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-(-) ロッド先端おねじ20--
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180029221-CDM2B25-50Z-(D) 磁石内蔵-50(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-(-) ロッド先端おねじ25--
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180031721-CDM2B20-100Z-(D) 磁石内蔵-100(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-(-) ロッド先端おねじ20--
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180035321-CDQSB12-15D(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(D) 磁石内蔵1215(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)---------
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180039621-CDQSB20-8DM(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(D) 磁石内蔵208(M) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)---------
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180041421-CM2B20-175-(-) 磁石なし20175(-) ラバークッション---銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-----
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180043221-CDU10-10D--10------------
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180045721-CDM2B20-150Z-(D) 磁石内蔵-150(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-(-) ロッド先端おねじ20--
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180047521-CQ2B16-20D-(-) 磁石なし1620----銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) M ねじ-(-) 標準(ロッド先端めねじ)---
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180049321-CDU10-30D--10------------
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180051821-CDJ2B16-45-M9BS-C--16------------
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180053621-CQ2B32-10DZ-(-) 磁石なし3210----銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-(-) 標準(ロッド先端めねじ)---
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180055421-CDJ2B16-45-M9BS-(D) 磁石内蔵1645(-) ラバークッションM9B(-) 0.5(S) 1ヶ付銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)-(-) 軸に対し90°----
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180057221-CDU16-20D--16------------
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180061521-CDM2F20-150-(D) 磁石内蔵20150(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-----
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180063321-CDM2RB25-45Z-(D) 磁石内蔵-45-(-) オートスイッチなし--(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-(-) ロッド先端おねじ25--
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180065821-CQSB20-25DM(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) 磁石なし2025(M) ロッド先端おねじ----------
8,470
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180069421-CDQSB16-20DM(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(D) 磁石内蔵1620(M) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)---------
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180071221-CDU20-50D--20------------
8,580
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180073721-CDM2F20-165-(D) 磁石内蔵20165(-) ラバークッション(-) オートスイッチなし--銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-----
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180075521-CDQSB12-25DM(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(D) 磁石内蔵1225(M) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)---------
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180077321-CDQSB25-5DM(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(D) 磁石内蔵255(M) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)---------
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180079821-CDM2B20-25A-(D) 磁石内蔵2025(A) エアクッション(-) オートスイッチなし--銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-----
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180081621-CDU25-50D--25------------
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180083421-CQ2B32-30DZ-(-) 磁石なし3230----銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(-) Rc-(-) 標準(ロッド先端めねじ)---
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180085221-CDM2RB25TN-200--25------------
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180087721-AWD20-02-J-------------20-
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180093821-CDQSB20-50DM(21) 銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵 (リリーフタイプ)(D) 磁石内蔵2050(M) ロッド先端おねじ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)---------
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
3180095621-AWD20-02B-JN-------------20-
10,390
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする