| 31943022 | 30-SY3120-5L-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943038 | 30-SY3120-5M-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943047 | 30-SY3120-5MOZ-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943065 | 30-SY3120-5LOZ-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943083 | 30-SY3120-5MZ-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943108 | 30-SY3120-5MZE-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943126 | 30-SY3120-5L-M5-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943144 | 30-SY3120-5M-M5-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943178 | 30-SY3120-5GZ-M5-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943187 | 30-SY3120-5D-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943214 | 30-SY3120-5MOZ-M5-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943232 | 30-SY3120-5HZE-M5 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943257 | 30-SY3120-5LOZ-M5-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(M5) M5 x 0.8 | - | | |
|
| 31943275 | 30-SY3120-5G-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943293 | 30-SY3120-5MO-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943302 | 30-SY3120-5MO-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943327 | 30-SY3120-5MOD-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943345 | 30-SY3120-5GZ-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943363 | 30-SY3120-5L-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943388 | 30-SY3120-5L-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943406 | 30-SY3120-5G-C6-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943424 | 30-SY3120-5LOZ-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943442 | 30-SY3120-5LOZ-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943467 | 30-SY3120-5G-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943485 | 30-SY3120-5G-C4-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943503 | 30-SY3120-5MZ-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943528 | 30-SY3120-5LZ-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943546 | 30-SY3120-5MZ-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943564 | 30-SY3120-5MZD-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943582 | 30-SY3120-5LZ-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943607 | 30-SY3120-5MOZE-C4 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943625 | 30-SY3120-5GZ-C4-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943643 | 30-SY3120-5HZ-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943668 | 30-SY3120-5LZE-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943686 | 30-SY3120-5L-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943704 | 30-SY3120-5L-C6-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943722 | 30-SY3120-5M-C4-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943747 | 30-SY3120-5LOU-C6 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943765 | 30-SY3120-5LS-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943783 | 30-SY3120-5MOZ-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943808 | 30-SY3120-5MNZ-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943826 | 30-SY3120-5LE-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943844 | 30-SY3120-5LOZD-C6-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943862 | 30-SY3120-5MZ-C4-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943887 | 30-SY3120-5MZD-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943905 | 30-SY3120-5MZ-C6-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943923 | 30-SY3120-5MZ-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943948 | 30-SY3120-5MZ-C4-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943966 | 30-SY3120-5LZ-C6-F1 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|
| 31943984 | 30-SY3120-5LZ-C6-F2 | (1) 2位置シングル | (5) DC24 | A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 | (-) Rc | | |
|