30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3420)

30_SY3_20_SU - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY3420) - SMC
使用流体空気切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3194775530-SY3420-5LO-C6(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194777330-SY3420-5MOZ-C4(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194779830-SY3420-5MOZ-C6(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194781630-SY3420-5LOZ-C6(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194783430-SY3420-5H-C6-F2(5) DC24(H) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194785230-SY3420-5LOZ-C6-F2(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194787730-SY3420-5MZ-C6-F2(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194789530-SY3420-5D-C6-F2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194791330-SY3420T-5LZE-C4-F2(5) DC24V(L) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3194793830-SY3420-5DZ-C6-F2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする