SMC
30 Series(30-SY7140)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31961292
30-SY7140-5GE
DC24
-
-
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961317
30-SY7140-5GZ
DC24
-
-
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961335
30-SY7140-5GSE
DC24
-
-
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961353
30-SY7140-5LOZD
DC24
-
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961378
30-SY7140-5LNZ
DC24
-
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961396
30-SY7140-5LOZ
DC24
-
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961414
30-SY7140-5MOZ
DC24
-
-
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961432
30-SY7140-5LZ
DC24
-
-
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961457
30-SY7140-5MZ
DC24
-
-
¥
8,310
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961475
30-SY7140-5LOZE
DC24
-
-
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961493
30-SY7140-5HZD
DC24
-
-
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961518
30-SY7140-6LZE
-
-
-
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961536
30-SY7140-5LOU
DC24
-
-
¥
8,420
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961554
30-SY7140-5HZE
DC24
-
-
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961572
30-SY7140R-5LOZ
DC24
-
-
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961597
30-SY7140-5DZ
DC24
-
-
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961615
30-SY7140-5DZE
DC24
-
-
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961633
30-SY7140-5DZ-Q
DC24
-
-
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961658
30-SY7140-5G-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961676
30-SY7140-5LO-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
9,790
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961694
30-SY7140-5L-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961712
30-SY7140-5GZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961737
30-SY7140-5GZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
9,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961755
30-SY7140-5H-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961773
30-SY7140-5LOZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961798
30-SY7140-5H-02N
DC24
NPT
1/4 サブプレート付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961816
30-SY7140-5GZE-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
9,960
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961834
30-SY7140-5LZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961852
30-SY7140-5LZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
31961877
30-SY7140-5GRE-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,070
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961895
30-SY7140R-5DZ
DC24
-
-
¥
10,070
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961913
30-SY7140-5LZE-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,120
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961938
30-SY7140-5D-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961956
30-SY7140-5D-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961974
30-SY7140-5D-02T
DC24
NPTF
1/4 サブプレート付
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31961992
30-SY7140-5HZE-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962017
30-SY7140-5DS-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962035
30-SY7140-5DS-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962053
30-SY7140T-5HZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962078
30-SY7140R-5LOZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,670
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962096
30-SY7140R-5LZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962114
30-SY7140R-5LZD-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962132
30-SY7140R-5MZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962157
30-SY7140R-5HZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962175
30-SY7140-5DZD-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962193
30-SY7140-5DZ-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962218
30-SY7140-5DZ-03N
DC24
NPT
3/8 サブプレート付
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962236
30-SY7140-5DZ-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962254
30-SY7140-5DZE-03
DC24
Rc
3/8 サブプレート付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31962272
30-SY7140-5DZE-02
DC24
Rc
1/4 サブプレート付
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ