30 Series(30-SY7520)

30 Series(30-SY7520) - SMC
使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3196614730-SY7520-5GE-02-F25
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196616530-SY7520-5LOZE-02-F25
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196618330-SY7520-5HZE-02-F25
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196620830-SY7520-5DZ-025
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196622630-SY7520-5DZD-025
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする