30 Series(30-SY7540)

30 Series(30-SY7540) - SMC
使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3196624430-SY7540-5GE5--
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196626230-SY7540-5LZ5--
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196628730-SY7540-5G-0353/8 サブプレート付Rc
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196630530-SY7540-5G-0251/4 サブプレート付Rc
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196632330-SY7540-5LOZ-0353/8 サブプレート付Rc
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196634830-SY7540-5MZ-0251/4 サブプレート付Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196636630-SY7540-5MZ-0353/8 サブプレート付Rc
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196638430-SY7540-5DZE5--
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196640230-SY7540-5DZD-0251/4 サブプレート付Rc
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196642730-SY7540-5DZE-0251/4 サブプレート付Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3196644530-SY7540-5W7Z5--
20,460
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする