曜日別特売

30 Series(30-VF3540)

30 Series(30-VF3540) - SMC
ポート数5使用流体空気コイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3197183530-VFR3540-5DZ-サブプレートなし
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3197185330-VFR3540-5DZ-02RcRc1/4
20,790
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする