曜日別特売

51 Series(51-SY5140R)

51 Series(51-SY5140R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3198732351-SY5140R-AL6E--
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198734851-SY5140R-AL6-02Rc1/4 サブプレート付
27,010
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198736651-SY5140R-ALL30-02Rc1/4 サブプレート付
28,110
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする