曜日別特売

51 Series(51-SY5320)

51 Series(51-SY5320) - SMC
使用流体空気切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC12内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3198893351-SY5320-AL3-015Rc1/8Rc
46,370
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198896751-SY5320-ALL6-01-F25Rc1/8Rc
47,990
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198898551-SY5320-ALL6-C65Φ6ワンタッチ管継手-
48,430
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198900351-SY5320-ALL15E-C8-F25Φ8ワンタッチ管継手-
49,340
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198902851-SY5320-ATT6-C65Φ6ワンタッチ管継手-
51,150
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198904651-SY5320-ATT30-015Rc1/8Rc
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198906451-SY5320-ATT100-015Rc1/8Rc
60,010
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198887251-SY5320-BOL6-C65Φ6ワンタッチ管継手-
20,460
取扱い終了
返品不可
3198889751-SY5320-BL6-C65Φ6ワンタッチ管継手-
44,880
取扱い終了
返品不可
3198891551-SY5320-BLL3-015Rc1/8Rc
45,270
取扱い終了
返品不可
3198908251-SY5320-FLL20-01-F25Rc1/8Rc
116,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする