51 Series(51-SY5440)

51 Series(51-SY5440) - SMC
使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC12内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3198969451-SY5440-AL6-0251/4 サブプレート付Rc
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198971251-SY5440-ALL20E5--
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198973751-SY5440-ALL30-0251/4 サブプレート付Rc
50,220
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198975551-SY5440-ALL100-02F51/4 サブプレート付G
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3198963351-SY5440-AOLL35--
20,850
取扱い終了
返品不可
3198965851-SY5440-FOLL20E5--
21,730
取扱い終了
返品不可
3198967651-SY5440-AOLL20E5--
21,730
取扱い終了
返品不可
3198977351-SY5440-FLL20E5--
116,550
取扱い終了
返品不可
3198979851-SY5440-FTT100-0251/4 サブプレート付Rc
129,640
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする