曜日別特売

51 Series(51-SY7440)

51 Series(51-SY7440) - SMC
使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC12内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3199403451-SY7440-ATT35--
50,770
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199405251-SY7440-ALL30-0353/8 サブプレート付Rc
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199409551-SY7440-ATT30E5--
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199411351-SY7440-ATT30-0251/4 サブプレート付Rc
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199401651-SY7440-BLL10-0353/8 サブプレート付Rc
47,960
取扱い終了
返品不可
3199407751-SY7440-BTT30-0251/4 サブプレート付Rc
52,910
取扱い終了
返品不可
3199413851-SY7440-DLL30-0251/4 サブプレート付Rc
109,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする