SMC
51 Series(51-SY7520)
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC12
切換方式
3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31994174
51-SY7520-BOLL20-02
Rc
Rc1/4
¥
22,170
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31994192
51-SY7520-DOTT10-02-F2
Rc
Rc1/4
¥
25,250
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
31994217
51-SY7520-ATT3-02N-F2
NPT
NPT1/4
¥
51,210
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください