曜日別特売

51 Series(51-SY7540)

51 Series(51-SY7540) - SMC
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式3位置プレッシャセンタ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3199426251-SY7540-ATT30--
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199428751-SY7540-ATT30E--
53,740
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
3199423551-SY7540-BLL10-03Rc3/8 サブプレート付
47,960
取扱い終了
返品不可
3199425351-SY7540-BTT15--
49,670
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする