SMC
AME - スーパーミストセパレータ(AME650)
付属品
(B) ブラケット
ボディサイズ
650
ねじの種類
(F) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
IN・OUT逆方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32040812
AME650-F10B
CADデータダウンロード
(10) 1
(-) なし
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32040828
AME650-F14B
CADデータダウンロード
(14) 1 1/2
(-) なし
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32040837
AME650-F14B-R
CADデータダウンロード
(14) 1 1/2
(R) IN・OUT逆方向
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください