AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ3000) - SMC

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ30内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ドレン方式
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32056194AMJ3000-F02-J(02) 1/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056212AMJ3000-F02-JR(02) 1/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左(-) 標準タイプ
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056237AMJ3000-F03-J(03) 3/8(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056255AMJ3000-N03B-J(03) 3/8(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
7,130
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
32056273AMJ3000-F02B-J(02) 1/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
7,130
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056298AMJ3000-N02B-J(02) 1/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
7,130
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
32056316AMJ3000-N03-6J(03) 3/8(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056334AMJ3000-N02-6J(02) 1/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056352AMJ3000-F02B-6J(02) 1/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
7,460
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056377AMJ3000-N02B-6JR(02) 1/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左(6) ナイロンケース
7,460
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056395AMJ3000-N02B-6J(02) 1/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
7,460
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056413AMJ3000-N02B-R(02) 1/4(N) NPT(-) ドレンコック(R)右 → 左(-) 標準タイプ
7,630
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056438AMJ3000-N02-6(02) 1/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056456AMJ3000-F03-6(03) 3/8(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056474AMJ3000-F02-2J(02) 1/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
7,920
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
32056492AMJ3000-N02B-6(02) 1/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
7,960
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056517AMJ3000-N02B-2JR(02) 1/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左(2) 金属ケース
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056535AMJ3000-N03B-2J(03) 3/8(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056553AMJ3000-N02B-2J(02) 1/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,180
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056578AMJ3000-F03-2(03) 3/8(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056596AMJ3000-N02-2(02) 1/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056614AMJ3000-F02-2(02) 1/4(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056623AMJ3000-N03-2(03) 3/8(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056648AMJ3000-N02B-2(02) 1/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,670
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056675AMJ3000-N03B-2(03) 3/8(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
8,670
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32056693AMJ3000-F02B-2R(02) 1/4(F) G(-) ドレンコック(R)右 → 左(2) 金属ケース
8,670
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする