曜日別特売

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000)

AMJ - ドレンセパレータ(AMJ5000) - SMC

真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去
真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です

ボディサイズ50内容量1個
全30種類を絞り込む
管接続口径
ねじの種類
ドレン方式
流れ方向
30種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ドレン方式
流れ方向
ケース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32057262AMJ5000-F10-J(10) 1(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,440
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057278AMJ5000-F06-R(06) 3/4(F) G(-) ドレンコック(R)右 → 左(-) 標準タイプ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057296AMJ5000-N06(06) 3/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057314AMJ5000-F10B-J(10) 1(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,950
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057332AMJ5000-N06B-JR(06) 3/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左(-) 標準タイプ
11,950
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057357AMJ5000-N06B-J(06) 3/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,950
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057375AMJ5000-F06B-J(06) 3/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
11,950
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057393AMJ5000-F10-6J(10) 1(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057418AMJ5000-N10-6J(10) 1(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057436AMJ5000-F10B(10) 1(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,450
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057454AMJ5000-N06B(06) 3/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,450
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32057472AMJ5000-F06B(06) 3/4(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,450
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057497AMJ5000-N10B(10) 1(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(-) 標準タイプ
12,450
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057515AMJ5000-N06-2J(06) 3/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057533AMJ5000-N10-2J(10) 1(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
12,490
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057558AMJ5000-10-6(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057576AMJ5000-F10-6(10) 1(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057603AMJ5000-10-6R(10) 1(-) Rc(-) ドレンコック(R)右 → 左(6) ナイロンケース
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057628AMJ5000-06B-6JR(06) 3/4(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左(6) ナイロンケース
12,560
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057646AMJ5000-10B-6JR(10) 1(-) Rc(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(R)右 → 左(6) ナイロンケース
12,560
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057664AMJ5000-N10-2(10) 1(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057682AMJ5000-F10-2(10) 1(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057707AMJ5000-N06-2(06) 3/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
12,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057725AMJ5000-F06B-2J(06) 3/4(F) G(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
13,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057743AMJ5000-N06B-2J(06) 3/4(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
13,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057768AMJ5000-N10B-2J(10) 1(N) NPT(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
13,000
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057786AMJ5000-N06B-6(06) 3/4(N) NPT(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
13,050
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057804AMJ5000-F10B-6(10) 1(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(6) ナイロンケース
13,050
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057822AMJ5000-F06B-2(06) 3/4(F) G(-) ドレンコック(-) 標準タイプ(2) 金属ケース
13,490
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
32057847AMJ5000-F06B-2R(06) 3/4(F) G(-) ドレンコック(R)右 → 左(2) 金属ケース
13,490
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする