曜日別特売

AS Series(AS2201FS3)

AS Series(AS2201FS3) - SMC
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32233407AS2201FS3-01-06(-) シール剤なし(-) R
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32233416AS2201FS3-01-04S(S) シール剤付(-) R
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32233425AS2201FS3-01-10S(S) シール剤付(-) R
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32233434AS2201FS3-N01-07S(S) シール剤付(N) NPT
1,900
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32233443AS2201FS3-01-06S(S) シール剤付(-) R
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
32233452AS2201FS3-01-08S(S) シール剤付(-) R
1,900
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32233468AS2201FS3-02-06(-) シール剤なし(-) R
2,040
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
32233477AS2201FS3-02-08S(S) シール剤付(-) R
2,070
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
32233486AS2201FS3-02-10S(S) シール剤付(-) R
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
32233495AS2201FS3-N02-07S(S) シール剤付(N) NPT
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
32233504AS2201FS3-02-06S(S) シール剤付(-) R
2,070
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする