AS Series(AS3201FS3)

AS Series(AS3201FS3) - SMC
制御方式(0) メータアウト目盛(3) 270°内容量1個
全6種類を絞り込む
シール方式
ねじの種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
シール方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32241152AS3201FS3-02-08S(S) シール剤付(-) R
2,400
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
32241168AS3201FS3-N02-11S(S) シール剤付(N) NPT
2,400
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
32241177AS3201FS3-03-08S(S) シール剤付(-) R
2,510
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
32241186AS3201FS3-03-10S(S) シール剤付(-) R
2,510
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
32241195AS3201FS3-03-12(-) シール剤なし(-) R
2,640
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
32241204AS3201FS3-02-12S(S) シール剤付(-) R
2,670
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする