曜日別特売

AS Series(AS3211FSG)

AS Series(AS3211FSG) - SMC
制御方式(1) メータイン目盛(-) 0°内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シール方式
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32242622AS3211FSG-02-06(-) シール剤なし(-) R
3,690
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
32242638AS3211FSG-02-12S(S) シール剤付(-) R
3,830
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
32242647AS3211FSG-03-06S(S) シール剤付(-) R
3,880
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
32242656AS3211FSG-03-12S(S) シール剤付(-) R
4,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32242665AS3211FSG-03-08S(S) シール剤付(-) R
4,100
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
32242674AS3211FSG-03-10S(S) シール剤付(-) R
4,100
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32242683AS3211FSG-N02-11S(S) シール剤付(N) NPT
4,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする