CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH80)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2BH80) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32488514CA2BH80-3535
21,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488523CA2BH80-120120
23,270
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488532CA2BH80-130130
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488548CA2BH80-170170
24,700
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488557CA2BH80-238238
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488566CA2BH80-240240
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488575CA2BH80-330330
29,700
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488584CA2BH80-150K150
30,750
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488593CA2BH80-380380
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488602CA2BH80-420420
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488618CA2BH80-450450
32,560
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488627CA2BH80-300J300
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32488636CA2BH80-650650
39,710
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする