曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D80TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2D80TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32507563CA2D80TN-40Z40
22,880
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507572CA2D80TN-120Z120
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507588CA2D80TN-175Z175
26,460
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507597CA2D80TN-100Z-XC35100
27,390
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507606CA2D80TN-75Z-NV75
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507615CA2D80TN-335Z335
31,460
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507624CA2D80TN-365Z365
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507633CA2D80TN-390Z390
32,890
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507642CA2D80TN-300Z-XC35300
33,110
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507658CA2D80TN-200Z-NV200
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507667CA2D80TN-100Z-N-XB6100
36,250
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507676CA2D80TN-400Z-NW400
41,090
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32507685CA2D80TN-1100Z1100
56,820
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする