曜日別特売

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32508744CA2DH63-4040
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32508753CA2DH63-3030
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32508762CA2DH63-6060
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32508778CA2DH63-8080
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32508787CA2DH63-100K100
26,840
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする