曜日別特売

CA Series(CA2L63V)

CA Series(CA2L63V) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32516112CA2L63V-125Z125
30,580
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516128CA2L63V-150Z150
31,190
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516137CA2L63V-250Z250
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516146CA2L63V-300Z300
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516155CA2L63V-655Z655
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516164CA2L63V-640Z640
44,500
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32516173CA2L63V-750Z750
46,920
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする