CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WFF40)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WFF40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)100材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32539876CA2WFF40-100Z(-) エアクッション
16,610
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32539885CA2WFF40-100NZ(N) ラバークッション
16,610
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする