曜日別特売

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WT100)

CA2W-Z/CDA2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CA2WT100) - SMC
作動方式複動両ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミチューブ内径(Φmm)100内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32541005CA2WT100-25Z10025
31,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541014CA2WT100-40Z10040
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541023CA2WT100-50Z10050
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541032CA2WT100-60Z10060
34,270
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541048CA2WT100-80Z10080
35,480
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541057CA2WT100-125Z100125
36,690
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541066CA2WT100-50JZ10050
36,690
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541075CA2WT100-150Z100150
37,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541084CA2WT100-100Z-XC4100100
38,720
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541093CA2WT100-170Z100170
39,110
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541102CA2WT100-180Z100180
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541118CA2WT100-175Z-XC4100175
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32541127CA2WT100-250Z100250
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする