曜日別特売

CD Series(CD85F8)

CD Series(CD85F8) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)8内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ取付形態
作動方式
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32613272CD85F8-10S-B10--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
2,700
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613288CD85F8-17S-B17--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
2,700
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613297CD85F8-25T-B25--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
2,700
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613306CD85F8-10T-B10--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
2,700
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613315CD85F8-25S-B25--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
2,700
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613324CD85F8-50S-B50--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
2,860
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613333CD85F8-50T-B50--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
2,860
2,698
2,968(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613342CD85F8-25T-A25--(T) 単動・引込み(A) レール取付
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613358CD85F8-25-B25(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613367CD85F8-20-B20(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613376CD85F8-18-B18(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613385CD85F8-16-B16(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613394CD85F8-15-B15(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613403CD85F8-12-B12(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613412CD85F8-10-B10(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613428CD85F8-10S-A10--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,030
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613437CD85F8-50S-A50--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,190
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613446CD85F8-50-B50(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613455CD85F8-45-B45(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613464CD85F8-40-B40(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613473CD85F8-30-B30(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613482CD85F8-32-B32(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613498CD85F8-35-B35(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,300
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613507CD85F8-25-A25(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,360
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613516CD85F8-20-A20(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,360
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613525CD85F8-15-A15(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,360
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613534CD85F8-10-A10(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,360
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613543CD85F8-50-A50(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,630
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613552CD85F8-40-A40(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,630
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613568CD85F8-80-B80(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,800
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613577CD85F8-100-B100(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,800
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613586CD85F8-60-B60(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,800
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613595CD85F8-75-B75(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,800
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613604CD85F8-80-A80(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
4,130
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
32613613CD85F8-60-A60(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
4,130
3,798
4,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする