CD Series(CD85N10)

CD Series(CD85N10) - SMC
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)10内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
オートスイッチ取付形態
作動方式
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32619073CD85N10-16T-B16--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619082CD85N10-25T-B25--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619098CD85N10-20T-B20--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619107CD85N10-20S-B20--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619116CD85N10-10T-B10--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619125CD85N10-15T-B15--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619134CD85N10-12T-B12--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619143CD85N10-15S-B15--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
3,250
2,898
3,188(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619152CD85N10-30T-B30--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,410
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619168CD85N10-40S-B40--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
3,410
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619177CD85N10-50T-B50--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,410
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619186CD85N10-40T-B40--(T) 単動・引込み(B) バンド取付
3,410
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619195CD85N10-30S-B30--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
3,410
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619204CD85N10-50S-B50--(S) 単動・押出し(B) バンド取付
3,410
2,998
3,298(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619213CD85N10-16-B16(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619222CD85N10-17-B17(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619238CD85N10-10T-A10--(T) 単動・引込み(A) レール取付
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619247CD85N10-10S-A10--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619256CD85N10-19-B19(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619265CD85N10-18-B18(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619274CD85N10-23-B23(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619283CD85N10-25S-A25--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619292CD85N10-20S-A20--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619308CD85N10-25T-A25--(T) 単動・引込み(A) レール取付
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619317CD85N10-15T-A15--(T) 単動・引込み(A) レール取付
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619326CD85N10-13-B13(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619335CD85N10-15S-A15--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619344CD85N10-15-B15(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619353CD85N10-12-B12(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,580
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619362CD85N10-50T-A50--(T) 単動・引込み(A) レール取付
3,740
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619378CD85N10-30T-A30--(T) 単動・引込み(A) レール取付
3,740
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619387CD85N10-40S-A40--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,740
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619396CD85N10-40T-A40--(T) 単動・引込み(A) レール取付
3,740
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619405CD85N10-50S-A50--(S) 単動・押出し(A) レール取付
3,740
3,398
3,738(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619414CD85N10-35-B35(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,850
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619423CD85N10-28-B28(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,850
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619432CD85N10-33-B33(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,850
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619448CD85N10-30-B30(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,850
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619457CD85N10-43-B43(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,850
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619466CD85N10-45-B45(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
3,850
3,298
3,628(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619475CD85N10-15-A15(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,910
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619484CD85N10-12-A12(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,910
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619493CD85N10-20-A20(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
3,910
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619502CD85N10-40-A40(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
4,180
3,898
4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619518CD85N10-35-A35(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
4,180
3,898
4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619527CD85N10-30-A30(-) ラバークッション(標準)(A) レール取付--
4,180
3,898
4,288(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619536CD85N10-85-B85(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
4,350
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619545CD85N10-90-B90(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
4,350
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619554CD85N10-88-B88(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
4,350
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
32619563CD85N10-83-B83(-) ラバークッション(標準)(B) バンド取付--
4,350
3,998
4,398(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする