CD Series(CD85N25-50)

CD Series(CD85N25-50) - SMC
クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)50内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32632468CD85N25-50-B-XC6A(B) バンド取付
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
32632477CD85N25-50-A-XC6A(A) レール取付
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
32632486CD85N25-50-B-XC6B(B) バンド取付
10,670
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
32632495CD85N25-50-A-XC6B(A) レール取付
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする