CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TN)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TN) - SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B63TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32672203CDA2B63TN-20Z20(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672212CDA2B63TN-25NZ25(N) ラバークッション(D) 磁石内蔵
19,090
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672228CDA2B63TN-50Z50(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672237CDA2B63TN-75Z75(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672246CDA2B63TN-85Z85(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672255CDA2B63TN-125Z125(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672264CDA2B63TN-150Z150(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672273CDA2B63TN-175Z175(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672282CDA2B63TN-250Z250(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672298CDA2B63TN-75KZ75(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
25,250
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672307CDA2B63TN-300Z300(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672316CDA2B63TN-100KZ100(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
26,240
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672325CDA2B63TN-350Z350(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
26,950
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672334CDA2B63TN-400Z400(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
28,160
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672343CDA2B63TN-150KZ150(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
28,220
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672352CDA2B63TN-100Z-V-M9PM100(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672368CDA2B63TN-85Z-B54Z85(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
29,870
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672377CDA2B63TN-457Z457(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
30,580
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672386CDA2B63TN-500Z500(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
30,580
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672395CDA2B63TN-300JZ300(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
32,010
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672404CDA2B63TN-600Z600(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672413CDA2B63TN-700Z700(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
35,420
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672422CDA2B63TN-750Z750(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
37,840
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672438CDA2B63TN-200Z-A44C200(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
40,760
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
32672447CDA2B63TN-1000Z1000(-) エアクッション(D) 磁石内蔵
42,680
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
70163582CDA2B63TN-100Z100(-) エアクッション
20,900
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする