SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-300JZ)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32676428
CDA2B80-300JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
42,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32676437
CDA2B80-300JZ-A54L
CADデータダウンロード
A54
¥
44,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください