SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D100-820Z)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
820
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32707167
CDA2D100-820Z
CADデータダウンロード
¥
59,350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32707176
CDA2D100-820Z-A93Z
CADデータダウンロード
¥
64,080
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください