曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-200JZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D63-200JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32732866CDA2D63-200JZ-XC27
32,450
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32732875CDA2D63-200JZ-A93
33,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732884CDA2D63-200JZ-A93Z
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732893CDA2D63-200JZ-M9N
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732902CDA2D63-200JZ-M9BW
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732918CDA2D63-200JZ-M9NL
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732927CDA2D63-200JZ-M9BWL
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732936CDA2D63-200JZ-M9BA
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732945CDA2D63-200JZ-K59
39,330
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32732954CDA2D63-200JZ-N-B54L
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする