曜日別特売

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-200KZ)

CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-200KZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32746568CDA2D80-200KZ-M9BW(-) 0.5M9BW
41,970
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32746577CDA2D80-200KZ-M9BWL(L) 3M9BW
42,630
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32746586CDA2D80-200KZ-W-A64(-) 0.5A64
45,820
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする