SMC
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH40TF)
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(TF) G
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32755336
CDA2DH40TF-25
CADデータダウンロード
40
25
¥
12,380
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください