曜日別特売

CD Series(CDA2F100R)

CD Series(CDA2F100R) - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32766423CDA2F100R-125Z-XC68125
35,970
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766432CDA2F100R-300Z300
38,340
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766448CDA2F100R-400Z400
42,080
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766457CDA2F100R-165Z-M9BAL165
42,130
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766466CDA2F100R-300Z-M9BA300
46,150
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766475CDA2F100R-300Z-M9BAL300
46,810
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32766484CDA2F100R-800Z-M9BAL4800
74,860
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする