SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F40-575Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
575
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
リード線(m)
0.5
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32777212
CDA2F40-575Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
26,130
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32777228
CDA2F40-575Z-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
26,350
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32777237
CDA2F40-575Z-A54
CADデータダウンロード
A54
¥
27,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください