SMC
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F50-47Z)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
47
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端金具
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
32791325
CDA2F50-47Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
32791334
CDA2F50-47Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください