曜日別特売

CD Series(CDA2T80M)

CD Series(CDA2T80M) - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32972503CDA2T80M-200Z200
33,500
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972512CDA2T80M-225Z225
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972528CDA2T80M-200Z-N200
38,830
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972537CDA2T80M-400Z400
39,220
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972546CDA2T80M-500Z-N500
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972555CDA2T80M-700Z700
47,800
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972564CDA2T80M-600Z-N600
50,270
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972573CDA2T80M-700Z-N700
53,130
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
32972582CDA2T80M-700Z-N-M9BL700
59,570
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする